京セラ
京セラの チップ
京セラの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
京セラの 旋盤用
チップ SNGX
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
10216446
品番
SNGX120708T02025
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥21,000
この商品は
16
種類から選べます
他の種類を見る
形状
正方形90°
切刃長さ(mm)
12.7
材質
KS6000
コーナー半径(mm)
0.8
仕様
窒化珪素系セラミック
種別
ネガ
厚さ(mm)
7.94
寸法A(mm)
12.7
内接円直径(Φmm)
12.7
寸法T(mm)
7.94
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
0
内接円許容差(mm)
±0.025
寸法R(mm)
0.8
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025