画像準備中

チップ TKF

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード10218984 品番TKF16L200-S-16DR KW10
参考基準価格(税別)¥36,900 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品は32種類から選べます 他の種類を見る
形状三角形 材質KW10 仕様超硬 トラスコ品番653-0389 厚さ(mm)4 寸法T(mm)4 寸法d(Φmm)5 寸法R(mm)0.05 切削領域右リード角付き コーナー半径(mm)0.05 チップブレーカSタイプ
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする