京セラ
京セラの チップ
京セラの 溝入れ・突っ切り
チップ TKF
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
10219063
品番
TKF16L200-S-16DR PR1025
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥33,000
この商品は
32
種類から選べます
他の種類を見る
形状
三角形
材質
PR1025
仕様
PVDコーティング
厚さ(mm)
4
寸法T(mm)
4
寸法d(Φmm)
5
寸法R(mm)
0.05
切削領域
右リード角付き
コーナー半径(mm)
0.05
チップブレーカ
Sタイプ
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
10219063
TKF16L200-S-16DR PR1025
74249377
TKF16L200-S-16DR PR1725
チップ PVDコーティング 突切り用
京セラ
1箱(10個)
¥
29,980
税込
¥
32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です