6631 パンク修理キット エーモン 10260476

6631 パンク修理キット エーモン 10260476 6631 パンク修理キット エーモン 10260476 6631 パンク修理キット エーモン 10260476 6631 パンク修理キット エーモン 10260476

パンク修理キット

(41件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード10260476 品番6631
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

カンタン・確実に修理ができる。
チューブレスタイヤのパンク修理に
携帯に便利な収納袋付き
刺さっているクギ・ビスなどの太さが5mm以下用
最小限の傷穴で修理できるため、タイヤのワイヤーを傷めにくい
プラグは熱によりタイヤと同化する未加硫ゴム(半生ゴム)を使用

材質
グリップ/ABS樹脂
ガイドパイプ/スチール
キリ棒・押し棒/スチール
プラグ/合成ゴム・未加硫ゴム
ラバーセメント/加硫接着剤
適合乗用車、バイク セット内容本体・ガイドパイプ1本・キリ棒1本・押し棒1本・プラグ2本・ラバーセメント(7mL)1本・収納袋1個 タイプラチェット 釘穴(mm)MAX5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 41
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10260476
2020-07-20
用途:
乗用車のパンク修理

何度か使いましたが、その場で簡単に修理できるので助かります。付属のゴム糊が一度開けてしまうとすぐに使えなくなるのは考えものです。ゴムプラグを使うたびに開けて使うように、小容量のゴム糊をゴムプラグの数だけ同梱するのが良いと思います。

対象商品:
10260476
2019-07-12
用途:
車載修理用として
製造業

最近の車はパンク修理剤とミニコンプレッサーの車載がほぼ標準となっていますが、パンク修理剤を使用すると、タイヤ交換だけでなくバルブの交換、ホイールの掃除など修理が高額となってしまいます。
パンク修理のコツを知っている方なら、問題なく修理出来、中でもこのキットは付かす安く、腕力も他のキットに比べて必要としません。
接着剤とフィラーは寿命があり定期的に交換(別売り)が必要ですが、純正の修理剤より寿命が長く、かつ安価です。

対象商品:
10260476
2019-02-10
用途:
車の故障
サービス業

刺さっていたネジが思ったより短くてパンクしていなかったので使用しておりませんが、いざというときのために車に積んでおります。コンパクトに収まる車載袋が付いていたので助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
10260476
2018-12-10
用途:
出先でのパンク修理に

以前も使っていましたが、乗り換えを機に買い替えました。
使用頻度自体もそんなに高くないので、ツールのクオリティは緊急処置としては十分です。
釘刺さり程度ならこの修理キットで即修理可能です。
車に積んでおいても邪魔にならず、ポーチが付いているのでバラけもしません。
追加で軍手と12vの簡易エアーコンプレッサー、ペンチを揃えれば完璧です。

3人が参考にしています
対象商品:
10260476
2019-04-14
用途:
バイクのメンテナンス
有限会社ホーリン 様 (運輸・通信業)

滅多に使うものではないので、なんとも言えないのですが、袋にまとめられるのがいいです。説明書は確かに同梱できませんが、カラーコピーしておけばなんとでもなります。

対象商品:
10260476
2018-11-15
用途:
パンク時
自動車・二輪車・自転車関連業

パンクはまだしていませんが、商品を確認したところ、しっかりした商品で収納スペースに入れておきました。ありがとうございます。

対象商品:
10260476
2017-10-27
用途:
乗用車のラジアルタイヤのパンク修理

釘踏みでスローパンクチャーになってしまった軽自動車のリアタイヤのパンク修理に使用しました。スチールコードに錐で穴を通すのとガイドパイプを通すのには苦労しましたが、パンクは簡単に直りました。パンクの機会は少ないので、ラバーセメントが次の時までは持たないだろうとも思いました。

2人が参考にしています
対象商品:
10260476
2018-03-14
用途:
自家用車のパンク修理
農・林・水産業

自家用車にはスペアータイヤがないので万が一のために用意しました

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パンク修理材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする