12.7sqインパクトレンチ用アルミイホイール化粧ナットソケットセット(3コ組)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10266855 品番ATBP403AL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,100

使用頻度の高い3サイズ(17、19、21)のセットです。
外径を最小限にした薄肉タイプで、化粧ナットの損傷を抑えるゴムクッション付きです。
新開発の特殊アルミ合金材を使用していますので相手に傷が付きにくくまた、独自の熱処理を施し、耐久性にも優れています。

差込角(mm)12.7 用途アルミホイール、化粧ナットの脱着に使用。 トラスコ品番823-0817 セット内容インパクトレンチ用アルミホイール化粧ナットソケット(ABP4-17ALP、19ALP、21ALP) 質量(g)415
注意
※アルミホイール専用に作られておりますので構造上、耐荷重性が低くなっております。
アルミホイールナットの締め付けは、各メーカーの規定トルクで締め付けてください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10266855
2019-04-20
用途:
自家用車用に
運輸・通信業

軽くて使いやすい。ktcは間違いないです。品質もいい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホイールナット用インパクトソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする