モトユキ
モトユキの 切断
モトユキの 切断機用カッター(チップソー)
グローバルソー スパイラルダクト用チップソー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(5枚)
注文コード
10276287
品番
SPL-110-32
参考基準価格(税別)
¥26,500
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
●空調工事に最適
●ハゼに強く、刃欠け・キックバック(跳ね返り)を制御
外径(mm)
110
刃厚(mm)
1.8
本体厚さ(mm)
1.4
穴径(mm)
20
歯数
32
最高回転速度(min
-1
)
13000
刃型記号
CB-n
適合電動工具
集じん・防じんマルノコ、充電マルノコ、防じんカッター
用途
亜鉛スパイラルダクト、寸切りボルト、穴あきアングル、ハンガーレールなど