※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CENTER 変圧器

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10286824 品番FRA750E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥35,700
この商品は52種類から選べます 他の種類を見る
トラスコ品番850-0530 形状P型/端子台式 質量(kg)12.9 周波数(Hz)50/60 寸法L(mm)- 寸法H(mm)156 寸法A(mm)111 寸法D(mm)145 寸法B(mm)92 端子ねじM5 寸法W(mm)153 絶縁種別A 取付穴径(Φmm)6.5×10 回路方式単相・複巻 容量(VA)750 容量(A)750 1次電圧(V)E-0-100-110 2次電圧(V)0-24-26
関連資料:製品図面(0.1MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする