※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
相原電機
相原電機の 電源(制御機器)
相原電機の 変圧・変換
相原電機の トランス
CENTER 変圧器
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10287043
品番
SD243B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,900
この商品は
52
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
850-0600
形状
SL型/ラグ端子式
質量(kg)
2.0
周波数(Hz)
50/60
寸法L(mm)
-
寸法H(mm)
75
寸法A(mm)
62
寸法D(mm)
85
寸法B(mm)
68
端子ねじ
-
寸法W(mm)
86
絶縁種別
A
取付穴径(Φmm)
4.5×10
回路方式
単相・複巻
容量(VA)
72
容量(A)
3
1次電圧(V)
E-0-200-220
2次電圧(V)
0-6-12-15-20-24
関連資料:
製品図面(0.1MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。