曜日別特売
SSC1008 ステンレスシャフトカラー標準タイプ KANA(片山チエン) 10295801

SSC1008 ステンレスシャフトカラー標準タイプ KANA(片山チエン) 10295801
SSC1008 ステンレスシャフトカラー標準タイプ KANA(片山チエン) 10295801

ステンレスシャフトカラー標準タイプ

(14件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
外径D1(Φmm)18
寸法D(Φmm)10
寸法B(mm)8
内容量1個注文コード10295801品番SSC1008
参考基準価格(税別)¥520販売価格(税込)¥405
販売価格(税別)
368

アイドラースプロケットの位置決めや、ベアリングハウジングとシャフトの固定に最適です。

寸法B(mm)8寸法D(Φmm)10外径D1(Φmm)18寸法d1(mm)16材質SUS304付属品止めねじ2本トラスコ品番326-4645種別標準質量(g)12表面処理-止めねじM×長さM4×4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-04
用途: 機械修理
製造業

経年劣化でシャフトが抜けたので固定するために購入しました、シャフト径にあった物があって助かりました。固定用のネジも付いておりそのまま固定出来ました、以後抜けることまありません。

対象商品 : 10295792
2024-07-24
用途: 機械の取付時のスペーサーとして使用する

制度が良く予定通り収まりました。コスパも良く納期が早くて助かりました。

対象商品 : 10295817
2024-04-07
用途: 木工のジグ作成
建設業・工事業

ベアリングとシャフトとの位置決めに使っています、さすが一流メーカー 高品質で仕上げも素晴らしい。

対象商品 : 10295722
2023-09-09
用途: 半固定

6ミリのピーリングにスライドパーツを 場面に応じて移動するのに
使用しました。がたもなくスムースに使用できます

対象商品 : 10295862
2022-12-15
用途: 丸棒への固定金物として使用
株式会社インテック左右田建設業・工事業

予想していた通りに仕上がりました。発注から商品到着まで迅速で大変助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 10295835
2020-05-05
用途: 可動板の側面押え。
森鋲螺製作所

精密切断機の定寸ストッパー(可動式)可動板の側面押えに使用した。
リーズナブルなのに内径寸法もしっかり出ていて、内径と側面の倒れもなかった。
1個だと内作は面倒だが、此の品質でこの価格は助かる。
次回もお願いする。

対象商品 : 10295817
2020-02-18
用途: ライトゲーム用ロッドのバランス用に購入しました
その他業種

正しい使い方ではないのですが、ライトウェイト用のロッドとリールのバランスが悪く、先下がりになるのでグリップエンドに両面テープで貼り付けました。もう一歩のバランスですがこれ以上重くても全体が重くなるので、まあ満足レベルです

1が参考にしています
2019-06-19
用途: 機械のメンテナンス
内田製麺製造業

シャフトにベアリングを固定する
のに大変便利でした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セットカラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする