※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東芝
東芝の 工業用潤滑油
東芝の コンプレッサーオイル
コンプレッサ用オイル
(1件のレビュー)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本(1L)
注文コード
10317152
品番
TOSCON-OIL 1L
参考基準価格(税別)
¥4,880
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
純正TOSCONオイル
適合範囲
コンプレッサー
仕様
純正TOSCONオイル
トラスコ品番
851-0395
容量(L)
1
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の性状
非水溶性
注意
※個人宅への配送は出来ません。ご了承ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません