※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CF3UUR 標準カムフォロアCF□UUR(保持器付、ドライバ溝付、シール形、球面外輪) IKO(日本トムソン) 10324106 CF3UUR 標準カムフォロアCF□UUR(保持器付、ドライバ溝付、シール形、球面外輪) IKO(日本トムソン) 10324106 CF3UUR 標準カムフォロアCF□UUR(保持器付、ドライバ溝付、シール形、球面外輪) IKO(日本トムソン) 10324106 CF3UUR 標準カムフォロアCF□UUR(保持器付、ドライバ溝付、シール形、球面外輪) IKO(日本トムソン) 10324106

標準カムフォロアCF□UUR(保持器付、ドライバ溝付、シール形、球面外輪)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10324106 品番CF3UUR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,850
この商品は18種類から選べます 他の種類を見る
備考
1.スタッド径d1が4mm以下は油穴がありません。スタッド径d1が5mm以上10mm以下はスタッド頭部のみに油穴があります。
その他は、スタッドの頭部、外径及び端面に油穴があります。
2.シールド形のスタッド径d1が5mm以下及びシール形はグリースを封入しています。その他は、グリースを封入していませんので、
適正な潤滑をしてご使用下さい。
寸法B(mm)8 タイプCF-UUR 寸法D(mm)10 寸法G(mm)M3×0.5 仕様1N≒0.102kgf 形状標準形 幅(mm)7 質量(g)4.3 寸法H(mm)- 外径(Φmm)10 面取寸法r(mm)0.2(最小許容寸法) 寸法C(mm)7 寸法B2(mm)9 寸法B1(mm)17 最大締付トルク(N・m)0.34 寸法C1(mm)0.5 寸法B3(mm)- 寸法G1(mm)5 基本静定格荷重(N)1020 基本動定格荷重(N)1500 寸法d1(mm)3 寸法g1(mm)- 寸法g2(mm)- 取付関係寸法 (mm)f/6.8(最小) 最大静許容荷重(N)384

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする