※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IKO(日本トムソン)
IKO(日本トムソン)の ベアリング(軸受)
IKO(日本トムソン)の カムフォロア
標準カムフォロアCF□UUR(保持器付、ドライバ溝付、シール形、球面外輪)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10324151
品番
CF10UUR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥4,010
この商品は
18
種類から選べます
他の種類を見る
備考
1.スタッド径d1が4mm以下は油穴がありません。スタッド径d1が5mm以上10mm以下はスタッド頭部のみに油穴があります。
その他は、スタッドの頭部、外径及び端面に油穴があります。
2.シールド形のスタッド径d1が5mm以下及びシール形はグリースを封入しています。その他は、グリースを封入していませんので、
適正な潤滑をしてご使用下さい。
寸法B(mm)
13.2
タイプ
CF-UUR
寸法D(mm)
22
寸法G(mm)
M10×1.25
仕様
1N≒0.102kgf
形状
標準形
質量(g)
45
寸法H(mm)
-
面取寸法r(mm)
0.3(最小許容寸法)
寸法C(mm)
12
寸法B2(mm)
23
寸法B1(mm)
36.2
最大締付トルク(N・m)
13.8
寸法C1(mm)
0.6
寸法B3(mm)
-
寸法G1(mm)
12
基本静定格荷重(N)
6890
基本動定格荷重(N)
5430
寸法d
1
(mm)
10
寸法g1(mm)
4
寸法g2(mm)
-
取付関係寸法 (mm)
f/16(最小)
最大静許容荷重(N)
6890
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
10324151
CF10UUR
10325472
CF10BUUR
標準カムフォロアCF□BUUR(保持器付、六角穴付、シール形、球面外輪)
IKO(日本トムソン)
1個
¥
2,998
税込
¥
3,298
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です