※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CF24UUR 標準カムフォロアCF□UUR(保持器付、ドライバ溝付、シール形、球面外輪) IKO(日本トムソン) 10324237 CF24UUR 標準カムフォロアCF□UUR(保持器付、ドライバ溝付、シール形、球面外輪) IKO(日本トムソン) 10324237 CF24UUR 標準カムフォロアCF□UUR(保持器付、ドライバ溝付、シール形、球面外輪) IKO(日本トムソン) 10324237 CF24UUR 標準カムフォロアCF□UUR(保持器付、ドライバ溝付、シール形、球面外輪) IKO(日本トムソン) 10324237

標準カムフォロアCF□UUR(保持器付、ドライバ溝付、シール形、球面外輪)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10324237 品番CF24UUR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,200
この商品は18種類から選べます 他の種類を見る
備考
1.スタッド径d1が4mm以下は油穴がありません。スタッド径d1が5mm以上10mm以下はスタッド頭部のみに油穴があります。
その他は、スタッドの頭部、外径及び端面に油穴があります。
2.シールド形のスタッド径d1が5mm以下及びシール形はグリースを封入しています。その他は、グリースを封入していませんので、
適正な潤滑をしてご使用下さい。
寸法B(mm)30.6 タイプCF-UUR 寸法D(mm)62 寸法G(mm)M24×1.5 仕様1N≒0.102kgf 形状標準形 幅(mm)29 質量(g)815 寸法H(mm)- 外径(Φmm)62 面取寸法r(mm)1(最小許容寸法) 寸法C(mm)29 寸法B2(mm)49.5 寸法B1(mm)80.1 最大締付トルク(N・m)215 寸法C1(mm)0.8 寸法B3(mm)11 寸法G1(mm)25 基本静定格荷重(N)52600 基本動定格荷重(N)30500 寸法d1(mm)24 寸法g1(mm)8 寸法g2(mm)4 取付関係寸法 (mm)f/40(最小) 最大静許容荷重(N)52000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする