※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
呉英製作所
呉英製作所の 切断
呉英製作所の ダイヤモンドカッター
カワラベガ 110
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10326295
品番
2397
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥5,608
販売価格(税別)
¥
5,098
バスケットに入れる
外径(Φmm)
110
刃厚(mm)
5
穴径(Φmm)
20
トラスコ品番
852-3930
質量(g)
100
チップ高さ(mm)
5