呉英製作所
呉英製作所の 切断
呉英製作所の ダイヤモンドカッター
タイルベガ 80
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10326478
品番
2396
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
外径(Φmm)
80
刃厚(mm)
5
穴径(Φmm)
20
トラスコ品番
852-3929
質量(g)
65
チップ高さ(mm)
5