※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
呉英製作所
呉英製作所の 切断
呉英製作所の ダイヤモンドカッター
ブレイズブレード 12
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10326688
品番
1541
参考基準価格(税別)
¥79,000
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
外径(Φmm)
304
刃厚(mm)
3
穴径(Φmm)
30.5
トラスコ品番
556-7726
質量(kg)
1.2
チップ高さ(mm)
8