※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
呉英製作所
呉英製作所の 切断
呉英製作所の ダイヤモンドカッター
乾式ブレード 12 エックスタイプ 30.5穴
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10326785
品番
2720
参考基準価格(税別)
¥25,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
外径(Φmm)
305
刃厚(mm)
2.8
穴径(Φmm)
30.5
トラスコ品番
852-3939
質量(kg)
1.1
チップ高さ(mm)
7