※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IKURATOOLS(育良精機)
IKURATOOLS(育良精機)の 切断
IKURATOOLS(育良精機)の 切断機用カッター(チップソー)
サーメットチップソー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10327065
品番
IS-305CTS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥32,700
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
外径(Φmm)
305
刃数
80
穴径(Φmm)
25.4
刃厚(mm)
2
トラスコ品番
805-2641
質量(kg)
1.2