IS-305CTSS サーメットチップソー IKURATOOLS(育良精機) 10327074

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

サーメットチップソー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10327074 品番IS-305CTSS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥31,500
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
外径(Φmm)305 刃数60 穴径(Φmm)25.4 刃厚(mm)2 トラスコ品番805-2642 質量(kg)1.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする