谷テック
谷テックの 切断
谷テックの 切断機用カッター(チップソー)
タニ サーメットチップソー CS192x40Z ドライカッターハンド用替え刃
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10327135
品番
CS192X1.85X20HX40Z
参考基準価格(税別)
¥14,500
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
外径(Φmm)
192
穴径(Φmm)
20
刃厚(mm)
1.85
刃数
40
トラスコ品番
852-3765
質量(g)
390
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません