※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
チップソージャパン
チップソージャパンの 切断
チップソージャパンの 切断機用カッター(チップソー)
アルミ用 チップソー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10327248
品番
AL216-80
参考基準価格(税別)
¥15,900
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
外径(Φmm)
216
穴径(Φmm)
25.4
刃厚(mm)
2.4
刃数(p)
80
適合材
アルミ
RoHS指令(10物質対応)
対応