※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
チップソージャパン
チップソージャパンの 切断
チップソージャパンの 切断機用カッター(チップソー)
アルミ用 チップソー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10327257
品番
AL255-100 (255MMX100P)
参考基準価格(税別)
¥21,800
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
外径(Φmm)
255
穴径(Φmm)
25.4
刃厚(mm)
2.6
刃数(p)
100
適合材
アルミ
RoHS指令(10物質対応)
対応