※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
チップソージャパン
チップソージャパンの 切断
チップソージャパンの 切断機用カッター(チップソー)
アルミ用 チップソー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10327284
品番
AL380-120
参考基準価格(税別)
¥34,300
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
外径(Φmm)
380
穴径(Φmm)
25.4
刃厚(mm)
3
刃数(p)
120
トラスコ品番
852-3761
適合材
アルミ
RoHS指令(10物質対応)
対応