※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
チップソージャパン
チップソージャパンの 切断
チップソージャパンの 切断機用カッター(チップソー)
アルミ用 チップソー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10327293
品番
AL405-100
参考基準価格(税別)
¥39,900
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
外径(Φmm)
405
穴径(Φmm)
25.4
刃厚(mm)
3.2
刃数(p)
100
トラスコ品番
852-3762
適合材
アルミ
RoHS指令(10物質対応)
対応