※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
チップソージャパン
チップソージャパンの 切断
チップソージャパンの 切断機用カッター(チップソー)
スーパーマックス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
外径(Φmm)
165
注文コード
10327327
品番
SM40-165C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,800
この商品は
外径
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
外径(Φmm)
165
刃数(p)
40
穴径(Φmm)
20
刃厚(mm)
1.8