※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
チップソージャパン
チップソージャパンの 切断
チップソージャパンの 切断機用カッター(チップソー)
ステンレスカットソー2
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10327372
品番
ST-305
参考基準価格(税別)
¥33,950
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
外径(Φmm)
305
刃数(p)
80
穴径(Φmm)
25.4
刃厚(mm)
2
適合材
ステンレス
トラスコ品番
828-0209
RoHS指令(10物質対応)
対応