※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
チップソージャパン
チップソージャパンの 切断
チップソージャパンの 切断機用カッター(チップソー)
パーチクルボード用 チップソー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10327467
品番
PB-147
参考基準価格(税別)
¥4,550
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
外径(Φmm)
147
刃数(p)
18
穴径(Φmm)
20
刃厚(mm)
1.6
適合材
パーチクルボード
トラスコ品番
852-3870
RoHS指令(10物質対応)
対応