※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
チップソージャパン
チップソージャパンの 切断
チップソージャパンの 切断機用カッター(チップソー)
マックスギア ガルバ・板金用180
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10327607
品番
MGB-180
参考基準価格(税別)
¥8,100
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
外径(Φmm)
180
刃数(p)
60
穴径(Φmm)
20
刃厚(mm)
1.4
トラスコ品番
776-9024
質量(g)
330