※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
チップソージャパン
チップソージャパンの 切断
チップソージャパンの 切断機用カッター(チップソー)
一般木工・集成材用 『紅』
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10327722
品番
KN-147
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
外径(Φmm)
147
刃数(p)
52
穴径(Φmm)
20
刃厚(mm)
1.3
適合材
木工・集成材
トラスコ品番
852-3824
RoHS指令(10物質対応)
対応