※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
チップソージャパン
チップソージャパンの 切断
チップソージャパンの 切断機用カッター(チップソー)
一般木工きざみ用 チップソー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10327765
品番
MK-110
参考基準価格(税別)
¥4,450
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
外径(Φmm)
110
穴径(Φmm)
20
刃厚(mm)
1.8
刃数(p)
30
トラスコ品番
852-3842
適合材
木工
RoHS指令(10物質対応)
対応