※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
チップソージャパン
チップソージャパンの 切断
チップソージャパンの 切断機用カッター(チップソー)
一般木工タテ挽用 チップソー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
外径(Φmm)
255
注文コード
10327878
品番
MK255-40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,000
この商品は
外径
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
外径(Φmm)
255
刃数(p)
40
穴径(Φmm)
25.4
刃厚(mm)
2