※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
チップソージャパン
チップソージャパンの 切断
チップソージャパンの 切断機用カッター(チップソー)
合板用チップソー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10327966
品番
GH216-80
参考基準価格(税別)
¥15,200
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
外径(Φmm)
216
穴径(Φmm)
25.4
刃厚(mm)
2.4
刃数(p)
80
トラスコ品番
852-3794
適合材
合板
RoHS指令(10物質対応)
対応