※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
チップソージャパン
チップソージャパンの 切断
チップソージャパンの 切断機用カッター(チップソー)
合板用チップソー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
外径(Φmm)
255
刃厚(mm)
2.4
刃数(p)
100
注文コード
10327975
品番
GH255-10024 (255X100P)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥19,800
この商品は
外径・刃厚・刃数
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
外径(Φmm)
255
穴径(Φmm)
25.4
刃厚(mm)
2.4
刃数(p)
100
トラスコ品番
852-3795
適合材
合板
RoHS指令(10物質対応)
対応