※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
チップソージャパン
チップソージャパンの 切断
チップソージャパンの 切断機用カッター(チップソー)
合板用チップソー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10328045
品番
GH510-120
参考基準価格(税別)
¥63,500
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
外径(Φmm)
510
穴径(Φmm)
25.4
刃厚(mm)
3.2
刃数(p)
120
トラスコ品番
852-3808
適合材
合板
RoHS指令(10物質対応)
対応