※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
チップソージャパン
チップソージャパンの 切断
チップソージャパンの 切断機用カッター(チップソー)
造作大工用『究極使用』147
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10328106
品番
US-147
参考基準価格(税別)
¥6,400
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
外径(Φmm)
147
穴径(Φmm)
20
刃厚(mm)
1.6
刃数(p)
54
トラスコ品番
776-9181
質量(g)
207