※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
チップソージャパン
チップソージャパンの 切断
チップソージャパンの 切断機用カッター(チップソー)
造作大工用『究極使用』190
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10328115
品番
US-190 (190X1.6X54P)
参考基準価格(税別)
¥6,400
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
外径(Φmm)
190
刃数(p)
54
穴径(Φmm)
20
刃厚(mm)
1.6
トラスコ品番
776-9202
質量(g)
313