※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
チップソージャパン
チップソージャパンの 切断
チップソージャパンの 切断機用カッター(チップソー)
木工タテ挽き用チップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10328142
品番
MK216-40
参考基準価格(税別)
¥8,900
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
外径(Φmm)
216
刃数(p)
40
穴径(Φmm)
25.4
刃厚(mm)
2.2
適合材
木工
トラスコ品番
852-3845
RoHS指令(10物質対応)
対応