東京オートマック
東京オートマックの 電動工具 本体
東京オートマックの 切断/曲げ
東京オートマックの 木工切削/切断
ウッドカーバ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10336673
品番
WCS100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
彫刻方式
振動・回転両用
振動数(min
-1
)
8000 (50〜60Hz)
回転数(min
-1
[r.p.m])
4000
電源(V)
AC100 50/60Hz
消費電力(W)
300
寸法(mm)
250×170×250
トラスコ品番
852-1832
質量(kg)
5
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません