HS3-17C 螺子自動供給器 ハイオス 10338938

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

螺子自動供給器

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10338938 品番HS3-17C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥63,700
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

4種類のネジに対応しています。
使いやすく、ネジの供給がスムーズです。
レール交換が可能です。
各メーカーの標準ビットに対応できます。
サクション式にも対応できます。
各機種には標準型のレール、通過板がセットされています。

電源AC100V(50/60Hz)DC12V500mA 用途大量のネジ供給に トラスコ品番813-7006 セット内容調整レンチ、通過板、押さえ板、ビット着磁気、L型レンチ対辺2.0mm、0.35ゲージ板1枚、ACアダプター1個 幅(mm)123 質量(kg)3 高さ(mm)145 奥行(mm)181 ねじ寸法M1.7 回路【保護・復帰】モーター過負荷停止、電源逆接続回路 適合ねじ首下長(mm)最長20まで ねじ容量(cc)80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする