※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイキ
ダイキの 油圧ユニット
小型電動油圧ポンプ2連式
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10388647
品番
DD-450AW-2
参考基準価格(税別)
¥560,400
販売価格(税込)
¥505,780
販売価格(税別)
¥
459,800
バスケットに入れる
2連タイプ
特殊2段プランジャーポンプと、アンロードバルブの採用により低圧7mpaを実現しました
100V電源対応なので現場を選びません
用途
ジャッキアップ作業での使用、ベンダー、カッター、パンチャー等の各種油圧工具との組合せでの使用、油圧プレスでの使用、あらゆる油圧工具との使用が可能
仕様
小型電動油圧ポンプ、バルブ方式/電磁弁圧力保持型
トラスコ品番
721-6076
セット内容
電磁弁手元スイッチ、圧力計、バイパス付チェック弁
材質
タンク:アルミ、本体:アルミorスチール
質量(kg)
19
電圧(V)
AC100
定格出力(kW)
0.45
吐出量(L/min)
高圧:0.35、低圧:2.5
有効油量(L)
2
圧力(MPa)
高圧:70、低圧:7
注意
※カプラーの接続は確実にしてください。加圧された状態での接続、取り外しは絶対にお止めください。
※北海道・九州・沖縄・離島は別途運賃
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません