アイウッド
アイウッドの 切断
アイウッドの ダイヤモンドカッター
ダイヤウエーブ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2枚)
注文コード
10388743
品番
89707
参考基準価格(税別)
¥3,690
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
外径(Φmm)
105
刃厚(mm)
2.2
穴径(Φmm)
15
厚さ(mm)
2.2
内径(Φmm)
20