アイウッド
アイウッドの 切断
アイウッドの ダイヤモンドカッター
ダイヤモンド溝入れカッター(V字型)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
10388761
品番
89722
参考基準価格(税別)
¥9,300
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
用途
コンクリート・モルタル壁面のひび割れ補修。
ブロック、石材、ALC等の溝入れ。
外径(Φmm)
90
穴径(Φmm)
20
ダイヤ層幅(mm)
10
仕様
乾式
トラスコ品番
414-0061
質量(g)
212
適合材
コンクリート・モルタル、ブロック、石材、ALC等