アサヒペン
アサヒペンの ニス/ツヤだし/ステイン
アサヒペンの ニス
クリヤラッカー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(300mL)
注文コード
10416691
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,910
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
透明性に優れ、美しいツヤに仕上がります。乾きが速く、キズがつきにくいニスです。
仕様
【うすめ方】
塗料の粘度が高く塗りにくい時は、ラッカーをうすめ液(10%以内)でうすめて下さい。
【用具の手入れ】
塗料が乾かないうちにラッカーうすめ液で洗って下さい。
乾燥時間(分)
夏季/10〜20
冬季/20〜50
特性
速乾
用途
木工工作品、木製家具などの屋内の木部。(床を除く)
容量(mL)
300
主な用途
屋内木部
危険等級
V
使用場所
屋内用
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.3L
標準塗り面積(2回塗り)(m
2
)
1.5〜2.3(タタミ0.9〜1.4枚分)
油性 or 水性
油性
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
関連資料: