PA9006-25  W(ホワイト) ロングブーツ白 ゴールドウイン 10416945

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロングブーツ白

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個サイズ(cm)25.0注文コード10416945品番PA9006-25 W(ホワイト)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,800
形状ハイカット種類クリーンシューズ靴タイプブーツトラスコ品番816-0799ホワイト質量(g)650サイズ(cm)25.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルームシューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする