曜日別特売

アディダス GLX 7 ランニング

アディダス GLX 7 ランニング - アディダスアディダス GLX 7 ランニング - アディダスアディダス GLX 7 ランニング - アディダスアディダス GLX 7 ランニング - アディダスアディダス GLX 7 ランニング - アディダスアディダス GLX 7 ランニング - アディダスアディダス GLX 7 ランニング - アディダスアディダス GLX 7 ランニング - アディダス

初めてのランニングでも、50回目のランニングでも、adidasのランニングシューズは軽量で優れたクッション性と滑らかな履き心地でサポート。Cloudfoamのミッドソールは衝撃を吸収し、メッシュのアッパーは軽やかで爽やかな履き心地を感じさせる。さあ、新しい目標を立てて、このシューズを履いて目標を達成しよう。

仕様
レギュラーフィット、テキスタイルと合成素材のアッパー、テキスタイルライニング、Cloudfoam ミッドソール、合成素材のアウトソール
材質
アッパー/合成繊維、アウトソール/ゴム底
性別
レディース
内容量
1足
全11種類を絞り込む
色
サイズ
11種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79894547KI6141ダッシュグレー/クリアオレンジ/ビームオレンジ245
¥6,000
¥5,998
¥6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
79894870KI6141ダッシュグレー/クリアオレンジ/ビームオレンジ230
¥6,000
¥5,998
¥6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
79895841KI6141ダッシュグレー/クリアオレンジ/ビームオレンジ240
¥6,000
¥5,998
¥6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
79896261JR9584コアブラック/コアブラック/カーボン230
¥6,000
¥5,998
¥6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
79896586JQ9558オフホワイト/コアホワイト/パテモーブ230
¥6,000
¥5,998
¥6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
79896735KI6141ダッシュグレー/クリアオレンジ/ビームオレンジ235
¥6,000
¥5,998
¥6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
79896900JR9584コアブラック/コアブラック/カーボン245
¥6,000
¥5,998
¥6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
79897198JQ9558オフホワイト/コアホワイト/パテモーブ235
¥6,000
¥5,998
¥6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
79897250JR9584コアブラック/コアブラック/カーボン240
¥6,000
¥5,998
¥6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
79897539JR9584コアブラック/コアブラック/カーボン235
¥6,000
¥5,998
¥6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
79896945JQ9558オフホワイト/コアホワイト/パテモーブ240
¥6,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする