アディダス コアランナー 5 TR ランニングシューズ
コースにとらわれない走りを、adidasのランニングシューズで。未舗装の遊歩道や起伏の多い地形での冒険的なランニング用としておすすめ。水はねに強い撥水加工のアッパーと、グリップ力に優れたアディウェアのラグアウトソールを装備。コアランナーに期待される柔らかいサポートを、Cloudfoamクッショニングがすべて叶える。
- 仕様
- レギュラーフィット、シューレースクロージャー、撥水性メッシュアッパーに施されたリフレクターディテール、テキスタイルライニング、マッドガード、Cloudfoamミッドソール、ミッドソールドロップ/9mm(ヒール32mm・前足部23mm)、アディウェアアウトソール
- 材質
- アッパー/合成繊維、アウトソール/ゴム底
- 色
- コアブラック/シルバーメタリック/カーボン
- 質量(g)
- 260(UK5.5・24.5cm片足)
- 性別
- レディース
- ドロップ寸法(mm)
- 9
- スタック高(mm)
- つま先:23、ヒール:33
- 内容量
- 1足
全11種類を絞り込む
サイズ
作業用スニーカー/シューズ の新着商品
カテゴリ
































