曜日別特売

アディダス コアランナー 5 ランニング

アディダス コアランナー 5 ランニング - アディダスアディダス コアランナー 5 ランニング - アディダスアディダス コアランナー 5 ランニング - アディダスアディダス コアランナー 5 ランニング - アディダスアディダス コアランナー 5 ランニング - アディダスアディダス コアランナー 5 ランニング - アディダスアディダス コアランナー 5 ランニング - アディダスアディダス コアランナー 5 ランニング - アディダス

トラックでもトレッドミルでも、ゴールに向かって走るランナーをサポートする、アディダスのランニングシューズ。足を入れた瞬間から、クッションの効いたCloudfoamミッドソールのサポート力があるのにソフトな感触が得られる。足が呼吸できるメッシュアッパーと、耐久性に優れたアディウェアアウトソールを組み合わせた、一日中履いていたくなる頼れるトレーニングシューズ。

材質
アッパー/合成繊維、アウトソール/ゴム底
内容量
1足
全7種類を絞り込む
色
サイズ
質量(g)
性別
7種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
質量(g)
性別
ドロップ寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79894861JQ9399アイスパープル/オフホワイト/コアブラック235245(24cm片足)レディース9
¥6,000
¥5,998
¥6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
79895037JQ9399アイスパープル/オフホワイト/コアブラック245245(24cm片足)レディース9
¥6,000
¥5,998
¥6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
79895116JQ9399アイスパープル/オフホワイト/コアブラック240245(24cm片足)レディース9
¥6,000
¥5,998
¥6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
79895545JQ9399アイスパープル/オフホワイト/コアブラック250245(24cm片足)レディース9
¥6,000
¥5,998
¥6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
79896376JQ9399アイスパープル/オフホワイト/コアブラック230245(24cm片足)レディース9
¥6,000
¥5,998
¥6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
79896620JQ6977オフホワイト/ダークブルー/ダッシュグレー275304(27cm片足)メンズ10
¥6,000
¥5,998
¥6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
79897801JQ6979オーロラオニキス/アイアンメタリック/ルシッドタンジェリン275304(27cm片足)メンズ10
¥6,000
¥5,998
¥6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする