曜日別特売

アディダス コアランナー5 ランニング

アディダス コアランナー5 ランニング - アディダスアディダス コアランナー5 ランニング - アディダスアディダス コアランナー5 ランニング - アディダスアディダス コアランナー5 ランニング - アディダスアディダス コアランナー5 ランニング - アディダスアディダス コアランナー5 ランニング - アディダスアディダス コアランナー5 ランニング - アディダスアディダス コアランナー5 ランニング - アディダス

トラックでもトレッドミルでも、ゴールに向かって走るランナーをサポートする、アディダスのランニングシューズ。足を入れた瞬間から、クッションの効いたCloudfoamミッドソールのサポート力があるのにソフトな感触が得られる。足が呼吸できるメッシュアッパーと、耐久性に優れたアディウェアアウトソールを組み合わせた、一日中履いていたくなる頼れるトレーニングシューズ。

仕様
レギュラーフィット、シューレースクロージャー、メッシュアッパー、テキスタイルライニング、OrthoLiteソックライナー、Cloudfoamミッドソール、ミッドソールドロップ/9mm(ヒール31mm・前足部22mm)、アディウェアアウトソール
材質
アッパー/合成繊維、アウトソール/ゴム底
質量(g)
245(24cm片足)
性別
レディース
ドロップ寸法(mm)
9
スタック高(mm)
つま先:22、ヒール:32
内容量
1足
全9種類を絞り込む
色
サイズ
9種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79894581IE8828コアブラック/コアブラック/コアブラック230
¥6,000
¥5,998
¥6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
79895019IH7759コアブラック/フットウェアホワイト/コアブラック230
¥6,000
¥5,998
¥6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
79895536IH7759コアブラック/フットウェアホワイト/コアブラック250
¥6,000
¥5,998
¥6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
79895886IH7759コアブラック/フットウェアホワイト/コアブラック235
¥6,000
¥5,998
¥6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
79896778IH7759コアブラック/フットウェアホワイト/コアブラック245
¥6,000
¥5,998
¥6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
79896988IE8828コアブラック/コアブラック/コアブラック245
¥6,000
¥5,998
¥6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
79897110IE8828コアブラック/コアブラック/コアブラック235
¥6,000
¥5,998
¥6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
79897697IH7759コアブラック/フットウェアホワイト/コアブラック240
¥6,000
¥5,998
¥6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
79897810IE8828コアブラック/コアブラック/コアブラック240
¥6,000
¥5,998
¥6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする