※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ゴールドウイン
ロングブーツ白
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
サイズ
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
サイズ(cm)
27.0
注文コード
10416972
品番
PA9006-27 W(ホワイト)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,800
形状
ハイカット
種類
クリーンシューズ
靴タイプ
ブーツ
トラスコ品番
816-0802
色
ホワイト
質量(g)
770
サイズ(cm)
27.0