PA9006G-W-24.0 ロングブーツ白 ゴールドウイン 10417024

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロングブーツ白

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個サイズ(cm)24.0注文コード10417024品番PA9006G-W-24.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,800
形状ハイカット種類クリーンシューズ靴タイプブーツトラスコ品番816-0805ホワイト質量(g)630サイズ(cm)24.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルームシューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする